58x230mmハンディ粘着クリーナー(替テープ付)

58x230mmハンディ粘着クリーナー(替テープ付) エスコ 58x230mmハンディ粘着クリーナー(替テープ付) エスコ 58x230mmハンディ粘着クリーナー(替テープ付) エスコ

材質
【本体】ポリプロピレン、【テープ】
基材・芯・はくり紙:紙、粘着剤:合成ゴム系、【ケース】ポリプロピレン
寸法(mm)
Φ58×230
100(W)×60周巻(芯内径38)
用途洋服・スーツ・ペットの毛などに セット内容本体+替テープ2巻 質量(g)105 アズワン品番64-2277-98 粘着タイプ軟粘着タイプ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64636688 EA922B-150A
オープン
430
473 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする