エスコ エスコの 機構部品 エスコの 金型用部品、位置決め部品 エスコの プランジャー M5 軽荷重ボールプランジャー M5 軽荷重ボールプランジャー 注文コード 64653147 注文コード 64653147 注文コード 64653147 寸法(mm)A:M5、B:3、C:12、D:0.9 材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜) 材質(ボール)SUJ2 圧力(最小~最大)(N)6~11 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA948DB-23 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64653147 EA948DB-23 オープン ¥535 ¥535 ¥589 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 金型用部品、位置決め部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ギンメッキ BSイタラグ(ホリウチ 大阪魂 税込¥734 ¥667 ニッケル BSイタラグ(ホリウチ 大阪魂 税込¥734 ¥667 SUS ヒラライナー(ハバ30 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ヒラライナー(ハバ32 大阪魂 税込¥734 ¥667 スマート・ズィー NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥10,998~ ¥9,998~ トグルクランプ|引き型トグルクランプ・引き型トグルクランプ ロック機構付 ST-PAH434000・ST-PAH444000L イマオコーポレーション 税込¥6,158~ ¥5,598~ スタットボルト ネジ M24 TRUSCO 税込¥912~ ¥829~ #500SP ガイドブッシュ SPR オイレス工業 税込¥10,998~ ¥9,998~ #500SP エジェクター ガイド ブッシュ オイレス工業 税込¥8,248~ ¥7,498~ #2000 ガイドプレート オイレス工業 税込¥36,278~ ¥32,980~ カムポジティブリターン オイレス工業 税込¥8,578 ¥7,798 バスケットへ センターギブセット オイレス工業 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ ガイドパーツ オイレス工業 税込¥52,778~ ¥47,980~ スライドコア アジャストタイプ パーツ オイレス工業 税込¥30,778~ ¥27,980~ 2軸スライドコアガイドユニット 固定タイプ オイレス工業 税込¥69,278~ ¥62,980~ コンパクトスライドコアガイドユニット アジャストタイプ オイレス工業 税込¥53,878~ ¥48,980~ 角ピン用 スライドコアガイドユニット オイレス工業 税込¥31,878~ ¥28,980~ 2軸スライドコアガイドユニット アジャストタイプ オイレス工業 税込¥73,678~ ¥66,980~ スライドコアガイドユニット 固定タイプ オイレス工業 税込¥49,478~ ¥44,980~ #2000 サイドブロック オイレス工業 税込¥17,578~ ¥15,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品金型用部品、位置決め部品プランジャーボールプランジャー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります ボールプランジャー ピンプランジャー インデックスプランジャー ストロークプランジャー スプリングプランジャー プレスフィットプランジャー ショートプランジャー プランジャー関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品