エスコ エスコの 機構部品 エスコの 金型用部品、位置決め部品 エスコの プランジャー M5 軽荷重ボールプランジャー M5 軽荷重ボールプランジャー 注文コード 64653305 注文コード 64653305 注文コード 64653305 寸法(mm)A:M5、B:3、C:12、D:0.9 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420 圧力(最小~最大)(N)6~11 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA948DB-43 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64653305 EA948DB-43 オープン ¥1,200 ¥1,200 ¥1,320 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 金型用部品、位置決め部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity SUSボールプランジャ(H 大阪魂 税込¥1,027~ ¥934~ SUSボールプランジャ(L 大阪魂 税込¥1,027~ ¥934~ ボールプランジャ(ケイ 大阪魂 税込¥1,027~ ¥934~ ボールプランジャ(ジュウ 大阪魂 税込¥1,027~ ¥934~ プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX(スチール製、ナット付き) イマオコーポレーション 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ NBK ストップピン NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥791~ ¥719~ NBK ストップピン NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥813~ ¥739~ NBK ストップピン NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥835~ ¥759~ NBK ストップピン NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥549~ ¥499~ NBK ストップピン NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥791~ ¥719~ NBK ストップピン NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥395~ ¥359~ NBK スクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥197~ ¥179~ T溝チップガード ダイナミックツール 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ テーパーライナー HI-LEAD 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ アングルプレートセット INSIZE(インサイズ) 税込¥52,778~ ¥47,980~ カラー平ワッシャー W3/8 (500個入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 税込¥68,090 ¥61,900 バスケットへ カラー平ワッシャー W3/8 (500個入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 税込¥68,090 ¥61,900 バスケットへ ダイドーハント カラー平ワッシャー 黒〈4枚入〉 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 税込¥568~ ¥516~ ボールロックピン - リテーナタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥2,968~ ¥2,698~ 精密ガイドポスト(ストレート・圧入) アガトン 税込¥2,748~ ¥2,498~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品金型用部品、位置決め部品プランジャーボールプランジャー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります ボールプランジャー ピンプランジャー インデックスプランジャー ストロークプランジャー スプリングプランジャー プレスフィットプランジャー ショートプランジャー プランジャー関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品