M8 軽荷重ボールプランジャー

M8 軽荷重ボールプランジャー エスコ

寸法(mm)A:M8、B:5、C:16、D:1.5 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420 圧力(最小~最大)(N)15~30 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64653323 EA948DB-45
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする