7x 6mm ボールプランジャー(ステンレスケース)

7x 6mm ボールプランジャー(ステンレスケース) エスコ 7x 6mm ボールプランジャー(ステンレスケース) エスコ 7x 6mm ボールプランジャー(ステンレスケース) エスコ 7x 6mm ボールプランジャー(ステンレスケース) エスコ

寸法(mm)A:6、B:5、C:7、D:1.5、E:6.5 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420 圧力(最小~最大)(N)6~12 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64653576 EA948DB-124
オープン
375
413 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする