エスコ エスコの 建築金物 エスコの OA関連金物 エスコの 脚金具・フット Φ40mm/M 8x 11mm アジャスターベース Φ40mm/M 8x 11mm アジャスターベース 注文コード 64656979 注文コード 64656979 材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:40、ねじ:M8×11 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA949HA-251 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64656979 EA949HA-251 オープン ¥205 ¥205 ¥226 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 建築金物 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スマートレグ 丸脚 光 税込¥945~ ¥859~ スマートレグ 角脚 光 税込¥945~ ¥859~ D40ローレットジョイント 岡田装飾金物 税込¥87~ ¥79~ 蓄光クッションゴム レモン 税込¥131 ¥119 バスケットへ クッションゴム レモン 税込¥131 ¥119 バスケットへ スチール製グレーチング 枠付正方形型 滑り止め模様付 集水桝用(本体のみ) カネソウ 税込¥10,998~ ¥9,998~ アングル 穴あき モノタロウ 税込¥1,208~ ¥1,098~ ユニバーサルシャッター錠 54 iNAHO(イナホ) 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ ノブ(握り玉)用取替えラッチ GIKEN(川口技研) 税込¥978 ¥889 バスケットへ パイン角脚 4本セット ノーブランド 税込¥4,398~ ¥3,998~ アカシア 棚板支柱セット ノーブランド 税込¥2,308~ ¥2,098~ アカシア 棚板支柱セット 塗装 ノーブランド 税込¥2,638~ ¥2,398~ LX用 交換シリンダー GOAL(ゴール) 税込¥8,138~ ¥7,398~ AD取替用 シリンダー GOAL(ゴール) 税込¥3,628~ ¥3,298~ LX ダミーシリンダー GOAL(ゴール) 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ ユニロック(円筒錠) GOAL(ゴール) 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 防犯サムターン GOAL(ゴール) 税込¥2,638~ ¥2,398~ TX用 交換シリンダー GOAL(ゴール) 税込¥3,518~ ¥3,198~ MDU用 交換シリンダー GOAL(ゴール) 税込¥8,578 ¥7,798 バスケットへ サムターン GOAL(ゴール) 税込¥2,308 ¥2,098 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物OA関連金物脚金具・フット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります 配線孔キャップ 脚金具・フット シェアする マイページ 最近見た商品