150x150x30mm 折畳み棚受セット(2個)

150x150x30mm 折畳み棚受セット(2個) エスコ 150x150x30mm 折畳み棚受セット(2個) エスコ 150x150x30mm 折畳み棚受セット(2個) エスコ

付属品木ねじ 材質スチール 長さ(mm)150×150 幅(mm)30 耐荷重(kg)40(2本使用) 仕上ブラウン塗装仕上 取付穴径(mm)4.5 内容量1セット(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64660287 EA951EG-150
オープン
2,040
2,244 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする