エスコ エスコの 建築金物 エスコの 建具金物 エスコの ドア・扉金物 30kg以下 [室内軽量型]ドアクローザー/ライトブラウン 30kg以下 [室内軽量型]ドアクローザー/ライトブラウン 注文コード 64660673 仕様 ストップ機能の有無:ストップ付き 適用ドアサイズ:900x1800mm 適用ドア重量:15~30kg 取付位置(右、左、左右兼用):左右兼用 用途軽量室内ドア用 付属品取付ねじ、ブラケット 材質本体:アルミダイカスト 色ライトブラウン 開き方パラレル型 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA951LD-33B 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64660673 EA951LD-33B オープン ¥4,680 ¥4,680 ¥5,148 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ドア・扉金物 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 2105 儀星蝶番 BEST(金物) 税込¥31,878~ ¥28,980~ 1602CC グレビティヒンジ下部固定 BEST(金物) 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 1611ヒンジ用スペーサー BEST(金物) 税込¥307 ¥279 1602C グレビティヒンジ(枠付用) BEST(金物) 税込¥9,788 ¥8,898 バスケットへ 1690SA 非常解笠木戸当たり(フムヒンジ) BEST(金物) 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 1690SB 非常解笠木レス戸当たり(フムヒンジ) BEST(金物) 税込¥3,738 ¥3,398 441 ノイズレス舟型受 BEST(金物) 税込¥989 ¥899 バスケットへ 443 カバー付坪受(No.460専用) BEST(金物) 税込¥4,068 ¥3,698 425K 回転ストッパー BEST(金物) 税込¥1,428~ ¥1,298~ 413 蛇ノ目戸当り BEST(金物) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 1607S-13 ソリッド用フック付戸当り BEST(金物) 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 416 ホームストッパー BEST(金物) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 2537N ドアチェーン BEST(金物) 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 282 ガードプレート BEST(金物) 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 281 ガードプレート BEST(金物) 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 420-1 床付戸当り BEST(金物) 税込¥6,048 ¥5,498 408 床付戸当り BEST(金物) 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 450 床付戸当り BEST(金物) 税込¥2,198~ ¥1,998~ 444 ミニマム戸当り BEST(金物) 税込¥2,858~ ¥2,598~ 457N ドアキーパー(ロック付) BEST(金物) 税込¥2,858~ ¥2,598~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物建具金物ドア・扉金物ドアクローザーパラレル型 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります スタンダード型 パラレル型 ドアクローザー用部品 シェアする マイページ 最近見た商品