エスコ
277x373x293mm/ 5段レターケース(シャッター付)
材質
本体:スチール製、引出し:透明樹脂製、シャッター扉:再生ABS樹脂製
寸法(mm)
277(W)×373(D)×293(H)
質量(kg)
4.6
引出し組合せ
浅型
アズワン品番
64-2290-21
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64662204
EA954JB-16
オープン
¥
20,400
¥
22,440
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください