75mm [1本構]Vプーリー(A,AX)

75mm [1本構]Vプーリー(A,AX) エスコ 75mm [1本構]Vプーリー(A,AX) エスコ

仕様適合Vベルト:、A・AX(一般用)、SPA(SPベルト) 材質鋳鉄 形状11U 寸法(mm)I:25、S:5、W:20 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64664119 EA968A-1
オープン
3,940
4,334 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする