エスコ エスコの メカニカル部品 エスコの 伝導部品 エスコの プーリー 180mm [1本構]Vプーリー(A,AX) 180mm [1本構]Vプーリー(A,AX) 注文コード 仕様適合Vベルト:、A・AX(一般用)、SPA(SPベルト) 材質鋳鉄 形状11U 寸法(mm)I:25、S:5、W:20 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA968A-15 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64664189 EA968A-15 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 伝導部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ”JIS V プーリー” A形1本掛 カネミツ[コテ] 税込¥1,758~ ¥1,598~ ”JIS V プーリー” A形2本掛 カネミツ[コテ] 税込¥2,418~ ¥2,198~ ”JIS V プーリー” B形1本掛 カネミツ[コテ] 税込¥3,738~ ¥3,398~ ”JIS V プーリー” B形2本掛 カネミツ[コテ] 税込¥5,168~ ¥4,698~ スパフレックスカップリング 三木プーリ 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ PSプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業) 税込¥956~ ¥869~ (18) スパーギヤ MP=1.5 青木精密工業 税込¥780~ ¥709~ (2) VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルト 税込¥2,088~ ¥1,898~ (30) チェーンテンショナ 椿本チエイン 税込¥9,678~ ¥8,798~ VベルトC形 (スタンダード) バンドー化学 税込¥2,198~ ¥1,998~ (12) 変速ベルト(幅広変速ベルト) 三木プーリ 税込¥6,818~ ¥6,198~ (16) タイミングベルト 幅 55mm 長さ 2100mm 歯数 150 ピッチ 14mm ゴム Optibelt 税込¥58,828~ ¥53,480~ ラック 快削黄銅 KG 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 青POM ギヤシリーズ マイタギヤ KG 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 青POM ギヤシリーズ 平歯車 KG 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 青POM ギヤシリーズ はすば歯車・ねじ歯車 KG 税込¥1,428~ ¥1,298~ ウォームホイール アルミニウム青銅鋳物 KG 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ ダブルガードチェーン DID 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ チェーン点検用簡易ゲージ マーテック 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ NBK カプリコン NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥318~ ¥289~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品伝導部品プーリーVプーリー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「プーリー」にはこんなカテゴリがあります プッシングプーリー タイミングプーリー その他プーリー プーリーアクセサリー Vプーリー シェアする マイページ 最近見た商品