9mmx2.0m 被覆付ワイヤースリング(黄)
材質炭素鋼
質量(kg)1.8
色黄
全長(m)2.0
破断荷重(t)3.78
ロープ径(Φmm)9
アズワン品番64-2293-56
内容量1本
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22