0.84tonx1.0m ワイヤースリング(4本懸け)
仕様吊り環:線径:16mm、内径:70mm
長さ(m)1
使用荷重(t)0.27(1本吊時)
ロープ径(Φmm)6
アズワン品番64-2294-34
有効長(m)1
内容量1組
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22