100kg リフター&ローラーセット

100kg リフター&ローラーセット エスコ

材質リフター:ABS・ステンレス・鉄・TPR、台車:ABS・鉄・発泡ゴム 寸法(mm)リフター:64×50×399(H)、台車:Φ139×28(H) 質量(g)リフター:280、台車(1台):141 床面高さ(mm)30 積載均等耐荷重(kg)リフター:150、台車(1台):100 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64673639 EA986DP-40
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

運搬用コロ車の特長と車輪の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/813/
2023-03-20

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする