エスコ エスコの 建築金物 エスコの 建具金物 エスコの 引戸金具・折戸金具 40mm/50kg 戸車(平型・ナイロン製) 40mm/50kg 戸車(平型・ナイロン製) 注文コード 64675443 注文コード 64675443 材質枠:SUS304(t=1.5)、芯棒:真鍮(6)、車:ナイロン成型加工 寸法A(mm)92 寸法E(mm)5 寸法B(mm)76 寸法G(mm)14 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA986RY-17 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64675443 EA986RY-17 オープン ¥3,670 ¥3,670 ¥4,037 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 引戸金具・折戸金具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アルミ直付けレール ハイテクウッドプラス 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ ステンレス敷居レール ケージーパルテック 税込¥9,678~ ¥8,798~ ステンレス敷居レール ケージーパルテック 税込¥10,118~ ¥9,198~ ドアクローザー NEW STAR 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ Sソフトモーション用戸車 トステム(LIXIL) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 下戸車(部品) トステム(LIXIL) 税込¥2,858~ ¥2,598~ ステンレス敷居レール ケージーパルテック 税込¥9,678~ ¥8,798~ ステンレス敷居レール ケージーパルテック 税込¥10,118~ ¥9,198~ 雨戸戸車(部品) トステム(LIXIL) 税込¥4,288~ ¥3,898~ ステンレス敷居レール ケージーパルテック 税込¥10,228~ ¥9,298~ アルミ直付けレール ハイテクウッドプラス 税込¥3,850~ ¥3,500~ ステンレス敷居レール ケージーパルテック 税込¥9,018~ ¥8,198~ 上げ下げ網戸ストッパー受け トステム(LIXIL) 税込¥285 ¥259 クローゼット押入引戸/戸襖引戸用平戸車 トステム(LIXIL) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ テラス戸車PG用Φ45(PG障子用) トステム(LIXIL) 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ ステンレス敷居レール ケージーパルテック 税込¥9,458~ ¥8,598~ ステンレス敷居レール ケージーパルテック 税込¥9,458~ ¥8,598~ ステンレス敷居レール ケージーパルテック 税込¥7,478~ ¥6,798~ 室内折戸用ソフトクローズヒンジ LAMP(スガツネ) 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 多用途収納 静音ダンパー Panasonic(パナソニック) 税込¥912 ¥829 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物建具金物引戸金具・折戸金具戸車・車のみ戸車 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります 戸車 重量戸車 網戸用戸車 サッシ用戸車 吊戸車 車のみ シェアする マイページ 最近見た商品