140x 70mm/1.0ton フック(固定式)

140x 70mm/1.0ton フック(固定式) エスコ 140x 70mm/1.0ton フック(固定式) エスコ 140x 70mm/1.0ton フック(固定式) エスコ 140x 70mm/1.0ton フック(固定式) エスコ

材質スチール 寸法(mm)B:70、E:86、F:140、W:22 質量(kg)1 アズワン品番64-2297-27 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
使用荷重(t)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64676326 EA987FC-101 1
オープン
5,810
6,391 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする