25x250mm 柄付ブラシ(薄毛/カーボンスチール)

25x250mm 柄付ブラシ(薄毛/カーボンスチール) エスコ

毛の量を抑えたブラシです

全長(mm)約250 線径(Φmm)0.33 毛丈(mm)28.5 材質(ブラシ部)カーボンスチール 行数4行16列 材質(ハンドル)合板 アズワン品番64-7815-91 ブラシ寸法(mm)19×120 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64687429 EA109BD-22
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする