エスコ エスコの 研磨材 エスコの 手研磨 エスコの 手作業ブラシ 184mm ダブルヘッドブラシ(真鍮/ナイロン) 行数3 184mm ダブルヘッドブラシ(真鍮/ナイロン) 注文コード 64687526 注文コード 64687526 全長(mm)184 線径(Φmm)0.15/0.4 毛丈(mm)11 材質(ブラシ部)真鍮/ナイロン 行数3 アズワン品番64-7816-04 ブラシ寸法(mm)8×35 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA109BW-21 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64687526 EA109BW-21 オープン ¥520 ¥520 ¥572 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 手研磨 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ワイヤーブラシ STAHLWILLE(スタビレー) 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ パーツブラシ エスコ 税込¥352 ¥320 バスケットへ チャンネルブラシ 馬毛 J型 ハンディ・クラウン 税込¥768 ¥698 バスケットへ チャンネルブラシヘラ付き塩ビ SK11 税込¥439 ¥399 バスケットへ チャンネルブラシスリム SK11 税込¥384~ ¥349~ チャンネルブラシヘラ付ステン SK11 税込¥604 ¥549 バスケットへ チャンネルブラシヘラ付き鋼線 SK11 税込¥439 ¥399 バスケットへ チャンネルブラシヘラ付き真鍮 SK11 税込¥604 ¥549 バスケットへ 精密用マルチハンドル ツボサン 税込¥857 ¥779 バスケットへ スタビーヤスリ 3種セット 中目 ツボサン 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ファインケア ダイヤモンドシャープナー研ぎ台付 パール金属 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ テーパーダイヤモンドヤスリ 2mm アルファーミラージュ 税込¥2,198 ¥1,998 テーパーダイヤモンドヤスリ 5mm アルファーミラージュ 税込¥2,748 ¥2,498 テーパーダイヤモンドヤスリ 10mm アルファーミラージュ 税込¥3,298 ¥2,998 ダイヤモンドセラファイバー砥石 NSK(ナカニシ) 税込¥6,928~ ¥6,298~ ペンシルセラファイバー砥石 NSK(ナカニシ) 税込¥14,278 ¥12,980 セラファイバー砥石チップ NSK(ナカニシ) 税込¥5,278 ¥4,798 セラファイバー砥石チップ NSK(ナカニシ) 税込¥2,638~ ¥2,398~ セラファイバー砥石 NSK(ナカニシ) 税込¥1,978~ ¥1,798~ セラファイバー砥石 丸軸タイプ (軸径2.34mm) NSK(ナカニシ) 税込¥4,948 ¥4,498 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材研磨材手研磨手作業ブラシメンテナンスブラシ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります メンテナンスブラシ チューブブラシ コンデンサーブラシ チャンネルブラシ 用途向ブラシ フレックスホーン シェアする マイページ 最近見た商品