エスコ エスコの 作業工具 エスコの ソケット/ソケットレンチ エスコの ソケット 1/2"DR/11mm インパクトソケット(十二角) 1/2"DR/11mm インパクトソケット(十二角) 注文コード 全長(mm)38 質量(g)84 対辺(mm)11 外径(Φmm)18.2 差込角(inch)1/2"(12.7mm) アズワン品番64-7823-22 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA164DC-211 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64692977 EA164DC-211 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ソケット/ソケットレンチ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ディープソケットブラック 大橋産業(BAL) 税込¥1,099 ¥999 1/2 インパクト12角ソケットセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 12.7sq.ソケット(6角) KTC 税込¥835~ ¥759~ ソケット(6角) KTC 税込¥659~ ¥599~ 6.3sq.ソケット(6角) KTC 税込¥769~ ¥699~ ディープソケットセット SK11 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ オフセットアダプター17mm専用Cリング ANEX 税込¥252 ¥229 バスケットへ オフセットアダプター17mm専用Oリング ANEX 税込¥252 ¥229 バスケットへ 全ネジソケット 3・4分兼用 ミノル工業 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 絶縁ショートラチェットハンドル3分角 フィスコインターナショナル 税込¥46,178 ¥41,980 バスケットへ 絶縁エクステンションバー 4150(差込角12.7mm) フィスコインターナショナル 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 絶縁エクステンションバー 3250(差込角9.5mm) フィスコインターナショナル 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 絶縁エクステンションバー 3125(差込角9.5mm) フィスコインターナショナル 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 絶縁エクステンションバー 4075(差込角12.7mm) フィスコインターナショナル 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 絶縁エクステンションバー 3050(差込角9.5mm) フィスコインターナショナル 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 絶縁エクステンションバー 4250(差込角12.7mm) フィスコインターナショナル 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 絶縁ソケット314(差込角9.5mm) フィスコインターナショナル 税込¥9,018 ¥8,198 バスケットへ 絶縁ソケット307(差込角9.5mm) フィスコインターナショナル 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 絶縁ソケット410(差込角12.7mm) フィスコインターナショナル 税込¥10,118 ¥9,198 バスケットへ 絶縁ソケット417(差込角12.7mm) フィスコインターナショナル 税込¥10,558 ¥9,598 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具ソケット/ソケットレンチソケット電動工具対応ソケット電動工具対応ソケットスタンダード 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります 電動工具対応ソケットスタンダード ロングタイプ(ディープソケット インパクト用) ホイールナット用ソケット エクステンションソケット ユニバーサルエクステンションソケット ユニバーサルソケット シェアする マイページ 最近見た商品