1/2"DR/17mm インパクトソケット(薄肉/十二角)

1/2"DR/17mm インパクトソケット(薄肉/十二角) エスコ

全長(mm)38 質量(g)105 対辺(mm)17 外径(Φmm)24.2 差込角(inch)1/2"(12.7mm) アズワン品番64-7824-26 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64694063 EA164DH-117
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする