3/4"DRx32mm インパクトソケット(十二角)

3/4"DRx32mm インパクトソケット(十二角) エスコ

全長(mm)53 質量(g)428 対辺(mm)32 外径(Φmm)48.8 差込角(inch)3/4" アズワン品番64-7825-31 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64695025 EA164EB-132
オープン
3,020
3,322 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする