3/4"DRx42mm インパクトソケット(十二角)

3/4"DRx42mm インパクトソケット(十二角) エスコ

全長(mm)57 質量(g)617 対辺(mm)42 外径(Φmm)61.3 差込角(inch)3/4" アズワン品番64-7825-37 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64695086 EA164EB-142
オープン
4,120
4,532 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする