3/4"DRx1・ 7/16" インパクトソケット(インチ/十二角)

3/4"DRx1・ 7/16" インパクトソケット(インチ/十二角) エスコ

全長(mm)55 質量(g)526 外径(Φmm)55 差込角(inch)3/4"(19mm) アズワン品番64-7825-56 対辺(inch)7/16 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64695269 EA164EC-42
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする