3/4"DRx 2" インパクトソケット(インチ/十二角)

3/4"DRx   2"    インパクトソケット(インチ/十二角) エスコ

全長(mm)62 質量(g)969 外径(Φmm)72.5 差込角(inch)3/4"(19mm) アズワン品番64-7825-62 対辺(inch)2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64695323 EA164EC-48
オープン
6,940
7,634 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする