1/2"DR/17x75mm[INHEX] インパクトビットソケット

1/2"DR/17x75mm[INHEX] インパクトビットソケット エスコ 1/2"DR/17x75mm[INHEX] インパクトビットソケット エスコ 1/2"DR/17x75mm[INHEX] インパクトビットソケット エスコ

寸法(mm)D:28、L1:20 全長(mm)75 質量(g)200 対辺(mm)17 外径(Φmm)28 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7829-72 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64699304 EA164MH-517
オープン
1,750
1,925 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする