1/2"DR/E16 [Torx]インパクトソケット

1/2"DR/E16 [Torx]インパクトソケット エスコ 1/2"DR/E16 [Torx]インパクトソケット エスコ 1/2"DR/E16 [Torx]インパクトソケット エスコ

寸法(mm)D2:25、L1:9.6、d:8.8 全長(mm)38 サイズE16 質量(g)75 外径(Φmm)20 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7830-42 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64700074 EA164MN-116
オープン
1,110
1,221 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする