1"DR/60mm インパクトソケット(アンカーボルト用)

1"DR/60mm インパクトソケット(アンカーボルト用) エスコ

寸法(mm)D2:55、L1:43 全長(mm)200 対辺(mm)60 外径(Φmm)86 差込角(inch)1 アズワン品番64-7831-56 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64701124 EA164NL-360
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする