エスコ エスコの 配管・水廻り設備部材 エスコの パッキン類 エスコの フランジ用中パッキン 50A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K) 50A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K) 注文コード 64702393 注文コード 64702393 厚さ(mm)2.8 使用温度範囲(℃)-100~150 アズワン品番64-7833-56 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA351CS-50 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64702393 EA351CS-50 オープン ¥1,200 ¥1,200 ¥1,320 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 配管・水廻り設備部材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity SVG型 ステンレスゲートバルブ SUS316 オンダ製作所 税込¥5,388~ ¥4,898~ EPDM 10K パッキン HSバルブ 税込¥230~ ¥209~ ミニハンドノズル ゼットサニタリー 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ (寒)浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー) KVK 税込¥46,178 ¥41,980 SML3型 ステンレス 45°エルボ SUS316 オンダ製作所 税込¥901~ ¥819~ 業務用ハンドノズル ゼットサニタリー 税込¥28,578~ ¥25,980~ シングル混合栓 ロングボディ KVK 税込¥68,178 ¥61,980 バスケットへ サーモスタット式シャワー 撥水 メッキワイドワンストップシャワー付 KVK 税込¥103,378 ¥93,980 バスケットへ ウルトラシリコン8 ゼットサニタリー 税込¥1,044~ ¥949~ 斜めジョイント(EU290D用) KVK 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ SMX型 ステンレス クロス SUS316 オンダ製作所 税込¥1,978~ ¥1,798~ サーモスタット式シャワー 撥水 メッキ3wayワイドワンストップシャワーヘッド付 KVK 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ グランドパッキン バルフロン系・白色 V#7232 日本バルカー 税込¥7,698~ ¥6,998~ 浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー) KVK 税込¥43,978 ¥39,980 SMUL型 ステンレスユニオンエルボ SUS316 オンダ製作所 税込¥2,968~ ¥2,698~ (寒)洗濯機用水栓(ウルトラファインバブル発生器付) KVK 税込¥10,118 ¥9,198 バスケットへ サーモスタット式混合栓 KVK 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ SMC型 ステンレスキャップ SUS316 オンダ製作所 税込¥351~ ¥319~ 持出しソケット SUS304 オンダ製作所 税込¥494~ ¥449~ SMRT型 ステンレス異径チーズ SUS316 オンダ製作所 税込¥1,033~ ¥939~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材パッキン類フランジ用中パッキン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります フランジ用全面パッキン フランジ用中パッキン ユニオンパッキン うず巻き形ガスケット シートパッキン グランドパッキン シール補助材料 その他パッキン シェアする マイページ 最近見た商品