エスコ エスコの 配管・水廻り設備部材 エスコの パッキン類 エスコの ユニオンパッキン 10A/1.5mm ユニオンパッキン 10A/1.5mm ユニオンパッキン 注文コード 64702479 注文コード 64702479 材質NBR、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)-100~183 適合流体水系流体:-100~183℃、油系流体:-100~180℃、ガス系流体:-100~180℃ アズワン品番64-7833-64 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA351DP-10 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64702479 EA351DP-10 オープン ¥55 ¥55 ¥61 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 配管・水廻り設備部材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity メタルガスケット オンダ製作所 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ シャワ-ヘッド ハウステック 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ シャワ-ヘッドクミ ハウステック 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ シャワ-ホ-スクミ145 ハウステック 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ シャワ-ホ-スクミ160 ハウステック 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ シャワ-ホ-スセットシロ145 ハウステック 税込¥7,588 ¥6,898 バスケットへ FR-261リモコンフタ ハウステック 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ FR-290Vリモコンフタ ハウステック 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ シャワーヘッドASSY INAX(LIXIL) 税込¥8,688 ¥7,898 バスケットへ シャワーホース INAX(LIXIL) 税込¥10,998~ ¥9,998~ ハンドシャワー INAX(LIXIL) 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 吐水口 INAX(LIXIL) 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ 吐水口ASSY INAX(LIXIL) 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ 吐水口カバーASSY INAX(LIXIL) 税込¥2,088 ¥1,898 吐水口部 INAX(LIXIL) 税込¥4,398~ ¥3,998~ 自在吐水口部 INAX(LIXIL) 税込¥5,278~ ¥4,798~ 19mmスピンドル部(レバー式用・右2条ネジ) INAX(LIXIL) 税込¥4,178~ ¥3,798~ アプセットボルト INAX(LIXIL) 税込¥197 ¥179 バスケットへ コントロールASSY INAX(LIXIL) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ シングルレバーハンドル INAX(LIXIL) 税込¥3,518 ¥3,198 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材パッキン類ユニオンパッキン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります フランジ用全面パッキン フランジ用中パッキン ユニオンパッキン うず巻き形ガスケット シートパッキン グランドパッキン シール補助材料 その他パッキン シェアする マイページ 最近見た商品