エスコ エスコの 配管・水廻り設備部材 エスコの パッキン類 エスコの ユニオンパッキン 32A/1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気) 32A/1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気) 注文コード 64702637 注文コード 64702637 材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 耐熱温度(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7833-80 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA351DR-32 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64702637 EA351DR-32 オープン ¥295 ¥295 ¥325 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 配管・水廻り設備部材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity メタルガスケット オンダ製作所 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ グランドパッキン PILLAR(旧:日本ピラー工業) 税込¥7,588~ ¥6,898~ カップリング 中部ビニール工業 税込¥846~ ¥769~ エルボ 中部ビニール工業 税込¥857~ ¥779~ 異径カップリング 中部ビニール工業 税込¥1,099~ ¥999~ 分岐用チーズ 中部ビニール工業 税込¥1,208~ ¥1,098~ エンドプラグ 中部ビニール工業 税込¥571~ ¥519~ 分岐異径チーズ 中部ビニール工業 税込¥1,538~ ¥1,398~ メスネジ付エルボ 中部ビニール工業 税込¥868~ ¥789~ オスアダプター 中部ビニール工業 税込¥571~ ¥519~ メスアダプター 中部ビニール工業 税込¥604~ ¥549~ SH-13(ポリ玉) 締め付けパッキンセット 兼工業 税込¥340 ¥309 バスケットへ SH-13(ポリ玉) 弁パッキンセット 兼工業 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ KC耐火ビニルパイプ4m クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 税込¥5,547~ ¥5,043~ KC耐火透明接手DV クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 税込¥652~ ¥593~ 抗菌加工付き洗濯機用排水口カバー 2枚入 ダイヤ 税込¥978 ¥889 バスケットへ 下枠タイト材 ハウステック 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 黄銅製 町野式異径金具 町野式メス×異径管用テーパネジ男(R) 岩崎製作所 税込¥1,868~ ¥1,698~ (3) 両サドル(ビス2本止めタイプ) 未来工業 税込¥35~ ¥32~ (2) 連結サドル 未来工業 税込¥47~ ¥43~ (6) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材パッキン類ユニオンパッキン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります フランジ用全面パッキン フランジ用中パッキン ユニオンパッキン うず巻き形ガスケット シートパッキン グランドパッキン シール補助材料 その他パッキン シェアする マイページ 最近見た商品