エスコ エスコの 配管・水廻り設備部材 エスコの パッキン類 エスコの ユニオンパッキン 10A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品) 10A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品) 注文コード 64702838 注文コード 64702838 材質PTFE 厚さ(mm)1.5 耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など アズワン品番64-7834-01 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA351DT-10 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64702838 EA351DT-10 オープン ¥120 ¥120 ¥132 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 配管・水廻り設備部材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity メタルガスケット オンダ製作所 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ シャワーヘッド部 INAX(LIXIL) 税込¥9,568 ¥8,698 バスケットへ シャワーホースASSY INAX(LIXIL) 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ ソケット部 INAX(LIXIL) 税込¥835 ¥759 バスケットへ 台付脚 INAX(LIXIL) 税込¥8,248 ¥7,498 バスケットへ 水抜式逆止弁付接続ソケットASSY INAX(LIXIL) 税込¥9,238 ¥8,398 バスケットへ 逆止弁 INAX(LIXIL) 税込¥329 ¥299 バスケットへ 開閉ハンドル部 INAX(LIXIL) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 銅直管 KMCT 税込¥2,968~ ¥2,698~ 銅直管 KMCT 税込¥2,858~ ¥2,598~ (1) 建築用銅管Mタイプ KMCT 税込¥10,888~ ¥9,898~ スイングスイベル I・Field(アイ・フィールド) 税込¥1,978~ ¥1,798~ 洗濯機用バルブ オンダ製作所 税込¥3,298 ¥2,998 AL8型アングルボールバルブGねじ×Gねじ オンダ製作所 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 逆止弁付フルボアボールバルブ 平行おねじ オンダ製作所 税込¥4,838~ ¥4,398~ AU型ボールバルブ ユーボールGねじ×Gねじ オンダ製作所 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 逆止弁付フルボアボールバルブ Gねじ(ナット付アダプター) オンダ製作所 税込¥5,168~ ¥4,698~ FCJ 3/4×20テーパおねじ オンダ製作所 税込¥923 ¥839 バスケットへ FCJ 3/4×20テーパおねじコア対応 オンダ製作所 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ FCJ 1/2×16テーパめねじBV オンダ製作所 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材パッキン類ユニオンパッキン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります フランジ用全面パッキン フランジ用中パッキン ユニオンパッキン うず巻き形ガスケット シートパッキン グランドパッキン シール補助材料 その他パッキン シェアする マイページ 最近見た商品