エスコ エスコの 配管・水廻り設備部材 エスコの パッキン類 エスコの フランジ用中パッキン 10A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K) 10A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K) 注文コード 64703775 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 アズワン品番64-7834-95 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA351FH-10 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64703775 EA351FH-10 オープン ¥190 ¥190 ¥209 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 配管・水廻り設備部材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity メタルガスケット オンダ製作所 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ グランドパッキン PILLAR(旧:日本ピラー工業) 税込¥7,588~ ¥6,898~ 黄銅製 町野式異径金具 町野式メス×異径管用テーパネジ男(R) 岩崎製作所 税込¥1,868~ ¥1,698~ (3) 両サドル(ビス2本止めタイプ) 未来工業 税込¥35~ ¥32~ (2) 連結サドル 未来工業 税込¥47~ ¥43~ (6) QLデッキハンガー 昭和コーポレーション 税込¥296 ¥269 バスケットへ SCキープ斜めジョイント金具 昭和コーポレーション 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ステンレスSCキープ斜めジョイント金具 昭和コーポレーション 税込¥9,568 ¥8,698 バスケットへ SC 自在振り金具360 (フリフリくん) 昭和コーポレーション 税込¥208 ¥189 バスケットへ 木造羽子板ボルト 昭和コーポレーション 税込¥142~ ¥129~ ステンレス ビューティークランプ HC26スピード補強タイプ(H鋼用) 昭和コーポレーション 税込¥3,298~ ¥2,998~ ビューティークランプ HC26スピード補強タイプ(H鋼用) 昭和コーポレーション 税込¥1,099~ ¥999~ ステンレス ビューティークランプBCS用 らくらく補強金具(H鋼用) 昭和コーポレーション 税込¥1,648~ ¥1,498~ ビューティークランプBCS用 らくらく補強金具(H鋼用) 昭和コーポレーション 税込¥439~ ¥399~ ドブメッキ ビューティークランプBCS用 らくらく補強金具(H鋼用) 昭和コーポレーション 税込¥989~ ¥899~ ビューティークランプBC本体用 らくらく補強金具(H鋼用) 昭和コーポレーション 税込¥560~ ¥509~ ドブメッキ ビューティークランプBC本体用 らくらく補強金具(H鋼用) 昭和コーポレーション 税込¥1,208~ ¥1,098~ ビューティークランプ リップ溝形鋼用 補強金具 昭和コーポレーション 税込¥472 ¥429 バスケットへ ドブメッキ ビューティークランプ リップ溝形鋼用 補強金具 昭和コーポレーション 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ビューティークランプ 山形鋼用 補強金具 昭和コーポレーション 税込¥516 ¥469 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材パッキン類フランジ用中パッキン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります フランジ用全面パッキン フランジ用中パッキン ユニオンパッキン うず巻き形ガスケット シートパッキン グランドパッキン シール補助材料 その他パッキン シェアする マイページ 最近見た商品