エスコ エスコの 配管・水廻り設備部材 エスコの パッキン類 エスコの フランジ用中パッキン 32A/3.0mm 全面フランジパッキン(5K) 32A/3.0mm 全面フランジパッキン(5K) 注文コード 64705735 注文コード 64705735 材質NBR、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7836-89 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA351GC-32 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64705735 EA351GC-32 オープン ¥735 ¥735 ¥809 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 配管・水廻り設備部材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity トイレ洗浄ノズルセット エスコ 税込¥5,170 ¥4,700 バスケットへ F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所 税込¥54,978~ ¥49,980~ ゴム栓 INAX(LIXIL) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ ポリエチレンパイプ FSC藤原産業 税込¥13,178~ ¥11,980~ 銅直管 KMCT 税込¥2,968~ ¥2,698~ EPDM 10K パッキン HSバルブ 税込¥230~ ¥209~ グランドパッキン バルフロン系・白色 V#7232 日本バルカー 税込¥7,698~ ¥6,998~ バタフライバルブ ウォームギヤ式 巴バルブ 税込¥16,478~ ¥14,980~ 流し台用排水ホース (ねじ込式) エスコ 税込¥1,144 ¥1,040 バスケットへ 自在水栓 (凍結防止付き) エスコ 税込¥14,850 ¥13,500 バスケットへ 建築用銅管Lタイプ KMCT 税込¥10,338~ ¥9,398~ F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所 税込¥208,780~ ¥189,800~ Rc1/2"xR1/2" 耐熱ボールバルブ エスコ 税込¥3,188~ ¥2,898~ 排水トラップ INAX(LIXIL) 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ シャワーホースセット エスコ 税込¥4,840 ¥4,400 バスケットへ F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所 税込¥417,780~ ¥379,800~ 壁付けサーモスタットシャワー金具 TOTO 税込¥32,978~ ¥29,980~ 10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) KITZ(キッツ) 税込¥43,978~ ¥39,980~ サーモシャワー混合栓 SANEI 税込¥13,068~ ¥11,880~ 着脱排水栓 INAX(LIXIL) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材パッキン類フランジ用中パッキン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります フランジ用全面パッキン フランジ用中パッキン ユニオンパッキン うず巻き形ガスケット シートパッキン グランドパッキン シール補助材料 その他パッキン シェアする マイページ 最近見た商品