エスコ
[LL] 静電ゴム手袋
材質
綿、ゴム、ナイロン、ポリエステル、PVCコーティング
サイズ
LL
厚さ(mm)
1.3
全長(mm)
300
電気抵抗値
10^8-10^9Ω
アズワン品番
64-7840-83
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64709278
EA354BM-22A
300
オープン
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください