3/8"xG3/8" 雌ユニオン(ステンレス製)

3/8"xG3/8" 雌ユニオン(ステンレス製) エスコ 3/8"xG3/8" 雌ユニオン(ステンレス製) エスコ

材質フロントフェルール:SUS316、バックフェルール:SUS316 材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)厚み0.71mm:73.00、厚み0.89mm:92.81、厚み1.00mm:104.15 使用温度(℃)-196~360 使用流体水・油・ガス・化学薬品 アズワン品番64-7848-17 ねじサイズG3/8" チューブ外径(inch)3/8” 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64715894 EA425DV-8
オープン
10,400
11,440 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする