220mm ホースクランププライヤー
仕様ラチェット数:4
形状ストレート
全長(mm)220
質量(g)225
先端寸法(mm)爪内径:Φ8~10、凹爪内寸:4.5~5.7、凹爪幅:6.5
アズワン品番64-7851-11
内容量1丁
整備工具・収納 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64718256 | EA463PS-1 | 49939602 | EA463PF-2 |
![]() |
250mm ホースクランプ プライヤー | エスコ | 1個 | ¥6,570 税込¥7,227 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |