1/2" Y形ストレーナー(青銅製)

1/2" Y形ストレーナー(青銅製) エスコ

材質ボディ:CC、ボンネット/キャップ:C3771、スクリーン:内網40メッシュステンレス鋼線網、Oリング:FKM 呼び径(A)15 最高許容圧力(MPa)静流水(-29~85℃):1.4 アズワン品番64-7851-54 ねじサイズRc1/2" 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64718658 EA465AN-104
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64718658 EA465AN-104 49940853 EA465AN-4 EA465AN-4 1/2” Y形ストレーナー エスコ 49940853 1/2” Y形ストレーナー エスコ 1個 5,100 税込5,610 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする