EA465AN-104 1/2" Y形ストレーナー(青銅製) エスコ 64718658

1/2" Y形ストレーナー(青銅製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
64718658
品番
EA465AN-104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質
ボディ:CC、ボンネット/キャップ:C3771、スクリーン:内網40メッシュステンレス鋼線網、Oリング:FKM
呼び径(A)
15
最高許容圧力(MPa)
静流水(-29~85℃):1.4
アズワン品番
64-7851-54
ねじサイズ
Rc1/2"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする