エスコ
#75 伸縮ジョイント
材質
硬質塩化ビニル
呼び径
75(塩ビ管)
耐圧(MPa)
0.35
耐熱温度(℃)
使用適正限界温度:50まで、最高限界温度:80まで
アズワン品番
64-7858-42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64724845
EA471CE-75
オープン
¥
9,560
¥
10,516
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください