エスコ エスコの 縫製用品 エスコの 裁縫道具/裁縫用品 エスコの ハサミ/カッター 225mm はさみ・裁ち 225mm はさみ・裁ち 注文コード 64731723 注文コード 64731723 用途布の裁断用 全長(mm)225 刃長(mm)107 材質(刃)鍛造特殊刃物鋼(電解研磨仕上げ・ニッケルメッキ) アズワン品番64-7867-99 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA540K-153 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64731723 EA540K-153 オープン ¥4,960 ¥4,960 ¥5,456 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 縫製用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アイロン台用耐熱生地 145×100cm アストロ 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ アイロン台カバー(シルバー)舟型 アストロ 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ホットアイロン定規 ラウンド 日本紐釦貿易 税込¥1,066 ¥969 バスケットへ ホットアイロン定規 くぼみ付き 日本紐釦貿易 税込¥1,066 ¥969 バスケットへ 安全ロックピン「クリッピン」ジュニア 日本紐釦貿易 税込¥219~ ¥199~ 安全ロックピン「クリッピン」ベビー 日本紐釦貿易 税込¥230~ ¥209~ ホットアイロン定規 カーブ 日本紐釦貿易 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ホットアイロン定規 ストレート 日本紐釦貿易 税込¥1,066 ¥969 バスケットへ グリップフィット 3in1ルレット CLOVER(クローバー) 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ グリップフィット なめらか目打ち CLOVER(クローバー) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ アイロンミトン スチーム対応/ハンガーがけOK オーム電機 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ チャコ チャコペルファイン Clover(クロバー) 税込¥945 ¥859 バスケットへ バストカップ 日本紐釦貿易 税込¥1,011~ ¥919~ ストローコード 日本紐釦貿易 税込¥4,178 ¥3,798 刺しゅう用リネンコットンクロス 日本紐釦貿易 税込¥934 ¥849 缶ミラー土台パーツ 丸形 透明フィルム付 日本紐釦貿易 税込¥13,178~ ¥11,980~ 缶ミラー土台パーツ 丸形 透明フィルム付 日本紐釦貿易 税込¥16,478~ ¥14,980~ レジンキット鉱物レジンアクセサリーキット PADICO 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ 検針用テストピース カードタイプ ステンレス球 日本金属探知機製造 税込¥3,298 ¥2,998 検針用テストピース カードタイプ 鉄球 日本金属探知機製造 税込¥2,088 ¥1,898 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具縫製用品裁縫道具/裁縫用品ハサミ/カッターラシャ切ハサミ/裁ちバサミ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります ラシャ切ハサミ/裁ちバサミ 握りハサミ クラフト/手芸ハサミ カッター/ローリングカッター シェアする マイページ 最近見た商品