275mm ピックツール

275mm ピックツール エスコ

独自の先端曲げ加工により、狭い場所でのOリングやスプリングを素早く簡単に取り外せます

材質焼入鋼(黒色酸化) 形状125° 幅(mm)37 全長(mm)275 軸長(mm)155 ハンドル長さ(mm)120 アズワン品番64-7870-39 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64733403 EA566LX-3
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする