300mmx32T バイメタルハンドソー(10枚)
耐摩耗性に優れた長寿命モデル
材質HSS
刃長(mm)300
山数32
刃厚(mm)0.63
アズワン品番64-7874-74
入数10枚
内容量1パック(10枚)
切削工具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ハンドソー替刃の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/477_2/
2023-01-20