M2.5-M6 スクリューエキストラクタードライバー(貫通柄)
材質ブレード:クロームバナジウム鋼、グリップ:PPC/TPEプラスティック
全長(mm)160
質量(g)116
適合サイズM2.5~M6
アズワン品番64-7874-77
内容量1本
タップ・ダイス の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64736937 | EA584AH-1 | 64736919 | EA584AG-21 |
![]() |
#2x194mm [ドライバー型]エキストラクター | エスコ | 1本 | ¥2,920 税込¥3,212 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
タップ除去工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/035/
2022-10-07