曜日別特売

215mm ブレーキスプリングプライヤー

215mm ブレーキスプリングプライヤー - エスコ215mm ブレーキスプリングプライヤー - エスコ215mm ブレーキスプリングプライヤー - エスコ215mm ブレーキスプリングプライヤー - エスコ
全長(mm)215先端寸法(mm)爪高さ:2.2~2.7、爪長さ:24、爪幅:2.9~4.8最大開口(mm)130アズワン品番64-7880-93内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64741767EA604FS-16
オープン
2,400
2,640(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする