エスコ
1/2" x50mm ナットセッター(マグネット付)
全長(mm)
50
質量(g)
50
外径(Φmm)
18
差込角対辺(mm)
1/2"(12.7)
アズワン品番
64-7882-01
刃先マグネット
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64742537
EA612AG-135
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください