エスコ エスコの 作業工具 エスコの ドライバー/ビット エスコの ビット 1/2" ソケットホルダー(青) 1/2" ソケットホルダー(青) 注文コード 材質アルミ合金(スライド部)/鉄(その他) 全長(mm)47.6 質量(g)43 本体外径(Φmm)18 アズワン品番64-7886-49 耐荷重(g)500 対辺寸法(inch)1/2" 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA617-141 色 選択解除 ブルー 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64745748 EA617-141 ブルー オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ビット の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ビットオーガナイザーカラビナ付 2.0 BOLTSTER 税込¥6,158 ¥5,598 オリジナル ボルトオーガナイザー BOLTSTER 税込¥5,058 ¥4,598 ビットホルダー BIGMAN(ビッグマン) 税込¥373 ¥339 ビットホルダー 3pcs BIGMAN(ビッグマン) 税込¥934 ¥849 バスケットへ キーアダプター BIGMAN(ビッグマン) 税込¥219 ¥199 バスケットへ ビットホルダーSDS BIGMAN(ビッグマン) 税込¥560 ¥509 バスケットへ ツールセット ツールチェック モジュラー セット 1 Wera 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ ツールセット ツールチェック モジュラー L型キー ヘックスプラス 1 Wera 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ ツールセット ツールチェック モジュラー 1 Wera 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ ツールチェック プラス 1 Wera 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ 838RA-R L ラチェットスクリュードライバー Wera 税込¥9,458 ¥8,598 バスケットへ ツールセット ツールチェック モジュラー マイクロ 1 Wera 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ラチェット式ドライバー クラフトフォーム コンパクト 20 RA-R Wera 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 電動工具用ツールセット ツールチェック 1 自動車用 Wera 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ クラフトフォーム コンパクト 60 RA-R 1 Wera 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ ラチェット式ドライバー クラフトフォーム コンパクト 25 RA-R ポーチ付き Wera 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ クラフトフォーム コンパクト 27 RA 2 Wera 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ ラチェット式ドライバー クラフトフォーム コンパクト 28 RA 1 Wera 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ バイシクル セット 3 Wera 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ バイシクル セット 3 A Wera 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具ドライバー/ビットビットビットホルダー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ビット」にはこんなカテゴリがあります プラスビット ビットセット マイナスビット 両頭コンビビット なめたネジはずしビット ビットホルダー 六角ビット/ボールポイントビット ヘックスローブビット ソケットビット(ナットセッター) ポジドライブビット 四角ビット ボックスビット トルクセットビット その他ビット シェアする マイページ 最近見た商品