1/2"DRx 1/2" ソケット

1/2"DRx 1/2"   ソケット エスコ

材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 全長(mm)37 質量(g)53 外径(Φmm)19 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7891-70 対辺(inch)1/2" 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64748259 EA618CG-105
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64748259 EA618CG-105 03542551 EA618CG-4 EA618CG-4 1/2sqX 1/2インチ ソケット エスコ 03542551 1/2sqX 1/2インチ ソケット エスコ 1個 1,030 税込1,133 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする