エスコ エスコの 作業工具 エスコの ソケット/ソケットレンチ エスコの ソケット 1/2"DRx19/32" ソケット 1/2"DRx19/32" ソケット 注文コード 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 全長(mm)37 質量(g)52 外径(Φmm)21.5 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7891-72 対辺(inch)19/32" 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA618CG-107 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64748277 EA618CG-107 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ソケット/ソケットレンチ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ディープソケットブラック 大橋産業(BAL) 税込¥1,099 ¥999 1/2 インパクト12角ソケットセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 12.7sq.ソケット(6角) KTC 税込¥835~ ¥759~ ソケット(6角) KTC 税込¥659~ ¥599~ 6.3sq.ソケット(6角) KTC 税込¥769~ ¥699~ ディープソケットセット SK11 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ オフセットアダプター17mm専用Cリング ANEX 税込¥252 ¥229 バスケットへ オフセットアダプター17mm専用Oリング ANEX 税込¥252 ¥229 バスケットへ 全ネジソケット 3・4分兼用 ミノル工業 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 絶縁ショートラチェットハンドル3分角 フィスコインターナショナル 税込¥46,178 ¥41,980 バスケットへ 絶縁エクステンションバー 4150(差込角12.7mm) フィスコインターナショナル 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 絶縁エクステンションバー 3250(差込角9.5mm) フィスコインターナショナル 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 絶縁エクステンションバー 3125(差込角9.5mm) フィスコインターナショナル 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 絶縁エクステンションバー 4075(差込角12.7mm) フィスコインターナショナル 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 絶縁エクステンションバー 3050(差込角9.5mm) フィスコインターナショナル 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 絶縁エクステンションバー 4250(差込角12.7mm) フィスコインターナショナル 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 絶縁ソケット314(差込角9.5mm) フィスコインターナショナル 税込¥9,018 ¥8,198 バスケットへ 絶縁ソケット307(差込角9.5mm) フィスコインターナショナル 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 絶縁ソケット410(差込角12.7mm) フィスコインターナショナル 税込¥10,118 ¥9,198 バスケットへ 絶縁ソケット417(差込角12.7mm) フィスコインターナショナル 税込¥10,558 ¥9,598 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具ソケット/ソケットレンチソケット電動工具対応ソケットユニバーサルソケット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります 電動工具対応ソケットスタンダード ロングタイプ(ディープソケット インパクト用) ホイールナット用ソケット エクステンションソケット ユニバーサルエクステンションソケット ユニバーサルソケット シェアする マイページ 最近見た商品