エスコ
1/2"DRx 3/4" ソケット
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)
38
質量(g)
89
外径(Φmm)
26.5
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-7891-76
対辺(inch)
3/4"
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64748313
EA618CG-111
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください