エスコ
1/2"DR スタッドプーラーセット(インチ)
仕様
サイズ(クランプ範囲):1/4"(6~6.4mm)、5/16"(7.6~8mm)、3/8"(9~9.6mm)、1/2"(12.1~12.7mm)
全長(mm)
1/4":65、5/16":65、3/8":75、1/2":75
質量(g)
1040
外径(Φmm)
1/4":24、5/16":24、3/8":28、1/2":28
ケース寸法(mm)
215(W)×47(D)×80(H)
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-7892-99
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64749537
EA618CZ-6
オープン
¥
13,500
¥
14,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください